Panduit - Opticom LC Splice Cassette Preloaded wit - FCSZO-12-10R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765146
Réf. Sonepar
00156676514
Réf. Fournisseur
FCSZO-12-10R
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
adapté au nombre de modules d'insertion:
6
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
233.68 mm
profondeur:
139.2 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
CASSETTE D'EPISSURE LC OPTICOM PRECHARGEE AVEC PIGTAIL RUBAN 12 FIBRES OM4 (250 µM), PI OPTIMISEE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


