Panduit - Opticom MPO-16 Male APC to LC Cassette, - FC3WO-16M-10U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Oui
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056878051
Réf. Sonepar
00156687805
Réf. Fournisseur
FC3WO-16M-10U2
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


