En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Opticom PON SC-APC Splitter Cassette, 2X - FC29N-04-3G2X04

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Opticom PON SC-APC Splitter Cassette, 2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056874541

Réf. Sonepar

00156687454

Réf. Fournisseur

FC29N-04-3G2X04

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

mode de pose:

autre

Opticom PON SC-APC Splitter Cassette, 2X

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit