Non retournable

Panduit - Opticom PON SC-APC Splitter Cassette, 2X - FC29N-08-3G2X08

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056874565

Réf. Sonepar

00156687456

Réf. Fournisseur

FC29N-08-3G2X08

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

Opticom PON SC-APC Splitter Cassette, 2X

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit