Panduit - Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 12 - FD1W12AQDSCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP00
indice de protection contre les chocs (IK) - IK01
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983783199
Réf. Sonepar
00156378319
Réf. Fournisseur
FD1W12AQDSCZ
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 12 adaptateurs duplex SC de coloris bleu aqua avec gaines en zirconium. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


