Non retournable

Panduit - Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 24 - FD1W24AQDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • avec plaque frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983950997

Réf. Sonepar

00156395099

Réf. Fournisseur

FD1W24AQDLCZ

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.9 mm

largeur:

444.5 mm

profondeur:

308 mm

pays de fabrication:

CHINE

Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 24

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre est préchargé avec 24 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec gaines en zirconium. Il est en acier revêtu de poudre noire. Dimensions : H 44 mm × L 445 mm × D 308 mm

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit