Panduit - Opticom Pre-loaded Fiber drawer with 48 - FD1W48BUDLCZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
adapté au nombre de modules d'insertion - 48
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856301
Réf. Sonepar
00156685630
Réf. Fournisseur
FD1W48BUDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
adapté au nombre de modules d'insertion:
48
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.9 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
308.2 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 48 adaptateurs duplex LC de coloris bleu avec gaines en zirconium. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


