Panduit - Opticom Pre-loaded Fiber drawer with 48 - FD1W48AQDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
adapté au nombre de modules d'insertion - 48
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860490
Réf. Sonepar
00156686049
Réf. Fournisseur
FD1W48AQDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
adapté au nombre de modules d'insertion:
48
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.9 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
308.2 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


