Panduit - Opticom Pre-loaded Fibre drawer with 12 - FD1W12BUDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de fibres - 24
type de coupleur - jonction de connecteur
matériau - métal
verrouillable - Non
chambres séparées - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983116584
Réf. Sonepar
00156311658
Réf. Fournisseur
FD1W12BUDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de fibres:
24
type de coupleur:
jonction de connecteur
matériau:
métal
verrouillable:
Non
chambres séparées:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 12 adaptateurs duplex LC de coloris bleu avec gaines en zirconium. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


