🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - OS1/OS2 12-fiber total, standard loss, S - FC29N-12-3SAS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS1/OS2 12-fiber total, standard loss, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951789

Réf. Sonepar

00156395178

Réf. Fournisseur

FC29N-12-3SAS

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

125 mm

OS1/OS2 12-fiber total, standard loss, S

Les Atouts de l'article:

12 FIBRES OS1/OS2 AU TOTAL, PERTE STANDARD, ADAPTATEUR SIMPLEX SC (COULEUR ET MANCHON FENDU DICTES PAR LE TYPE DE FIBRE), METHODE STANDARD A

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit