Panduit - OS1/OS2 6-fiber total, standard loss, SC - FC29N-06-03AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 3
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983951857
Réf. Sonepar
00156395185
Réf. Fournisseur
FC29N-06-03AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
3
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
3
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
125 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


