Panduit - OS2 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - F91BN1NNNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983921881
Réf. Sonepar
00156392188
Réf. Fournisseur
F91BN1NNNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OS2 de 900 µm sans gaine de câble. Il présente un connecteur LC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 2 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


