Non retournable

Panduit - OS2 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No - F9TBN3NNNSZM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • type de fibre - monomode

  • couleur de gaine - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056266193

Réf. Sonepar

00156626619

Réf. Fournisseur

F9TBN3NNNSZM001

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

autre

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit