Non retournable

Panduit - OS2 12-fiber, round reference, plenum, P - FRB9R7-R7M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 12-fiber, round reference, plenum, P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - MPO-F

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983811236

Réf. Sonepar

00156381123

Réf. Fournisseur

FRB9R7-R7M02

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

MPO-F

nombre de fibres:

12

longueur:

2 m

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 12-fiber, round reference, plenum, P

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit