Non retournable

Panduit - OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6 - F9TRL5NQSSNM2.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 2.5 m

  • nombre de connecteurs raccordement 1 - 1

  • nombre de connecteurs raccordement 2 - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983094707

Réf. Sonepar

00156309470

Réf. Fournisseur

F9TRL5NQSSNM2.5

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

12

longueur:

2.5 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit