Panduit - OS2 12f Harness OFNP MPO F/PushPull LC 6 - F9TRP5NQSSNF017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
nombre de fibres - 12
longueur - 5.18 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983090952
Réf. Sonepar
00156309095
Réf. Fournisseur
F9TRP5NQSSNF017
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
12
longueur:
5.18 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
jaune
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


