🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - OS2 12f Interconnect LSZH MPO F/MPO F Ty - F9TRL5N5NANM010

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 10 m

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983897940

Réf. Sonepar

00156389794

Réf. Fournisseur

F9TRL5N5NANM010

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

10 m

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 12f Interconnect LSZH MPO F/MPO F Ty

Les Atouts de l'article:

Cet assemblage de câble à 12 fibres est un assemblage de câble pour interconnexion OS2. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs femelle MPO-femelle MPO. Il est jaune, mesure 10 mètres de long et dispose d'une perte d'insertion standard de méthode A sans tirage de l'œillet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit