Panduit - OS2 12f Interconnect LSZH MPO F/MPO F Ty - F9TRL5N5NANM015

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 15 m

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983897988

Réf. Sonepar

00156389798

Réf. Fournisseur

F9TRL5N5NANM015

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

15 m

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 12f Interconnect LSZH MPO F/MPO F Ty

Les Atouts de l'article:

Cet assemblage de câbles à 12 fibres est un assemblage de câbles pour interconnexion OS2. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs femelle MPO-femelle MPO. Il est jaune, mesure 15 mètres de long et dispose d'une perte d'insertion standard de méthode A sans tirage de l'œillet.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit