Panduit - OS2 12f Ribbon Assembly, MPO Female to P - F9TCN5NNNSNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056754652
Réf. Sonepar
00156675465
Réf. Fournisseur
F9TCN5NNNSNM001
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
orange
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant aux UV:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
plat




