Panduit - OS2 12f Ribbon Assembly, MPO Female to P - F9TCN5NNNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755604

Réf. Sonepar

00156675560

Réf. Fournisseur

F9TCN5NNNSNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

autre

diamètre extérieur gaine fibre simple:

250 mm

douille de protection contre le ployage:

sans

OS2 12f Ribbon Assembly, MPO Female to P

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit