🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - OS2 12f Ribbon Assembly, MPO Female to P - F9TCN5NNNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755611

Réf. Sonepar

00156675561

Réf. Fournisseur

F9TCN5NNNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

autre

diamètre extérieur gaine fibre simple:

250 mm

douille de protection contre le ployage:

sans

OS2 12f Ribbon Assembly, MPO Female to P

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit