🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - OS2 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola - F9TYP5EL2SAF030

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 9 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983723812

Réf. Sonepar

00156372381

Réf. Fournisseur

F9TYP5EL2SAF030

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

nombre de fibres:

12

longueur:

9 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OS2 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit