Non retournable

Panduit - OS2 12f Trunk OFNR LC Sim 18" Breakout P - F9TSR17NNSNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983956005

Réf. Sonepar

00156395600

Réf. Fournisseur

F9TSR17NNSNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

longueur:

1 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 12f Trunk OFNR LC Sim 18" Breakout P

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit