Panduit - OS2 12f Trunk OFNR LC Sim 18" Breakout P - F9TSR17NNSNM003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
longueur - 3 m
type de câble - Breakout
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983956418
Réf. Sonepar
00156395641
Réf. Fournisseur
F9TSR17NNSNM003
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
longueur:
3 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


