Panduit - OS2 144 Fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun - F8ANM5E5EAAM010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
longueur - 10 m
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056872295
Réf. Sonepar
00156687229
Réf. Fournisseur
F8ANM5E5EAAM010
Marque
Panduit
catégorie:
OM2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
longueur:
10 m
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
144
couleur de gaine:
autre
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
10.5 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


