Non retournable

Panduit - OS2 144 Fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun - F8ANM5ENNAAM050

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 144 Fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 50 m

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056872356

Réf. Sonepar

00156687235

Réf. Fournisseur

F8ANM5ENNAAM050

Marque

Panduit

catégorie:

OM2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

50 m

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

144

couleur de gaine:

autre

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

10.5 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 144 Fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit