Panduit - OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/ - F91ERB1B1SNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056780729
Réf. Sonepar
00156678072
Réf. Fournisseur
F91ERB1B1SNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.05 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


