Non retournable

Panduit - OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/ - F91ERB1B1SNM3.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de câble - simplex

  • type de fibre - monomode

  • couleur de gaine - jaune

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056780804

Réf. Sonepar

00156678080

Réf. Fournisseur

F91ERB1B1SNM3.5

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit