Non retournable

Panduit - OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/ - F91ERB1B1SNM007

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 7 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056780989

Réf. Sonepar

00156678098

Réf. Fournisseur

F91ERB1B1SNM007

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

7 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.05 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 1f 1.6mm Jacket PC Riser Simplex LC/

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit