Panduit - OS2 1f 1.6mm PC OFNR LC Simplex to LC/AP - F91ER1NB1SNM009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 9 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056804401
Réf. Sonepar
00156680440
Réf. Fournisseur
F91ER1NB1SNM009
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
9 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.13 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
autre
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


