Non retournable

Panduit - OS2 1f 1.6mm PC OFNR LC Simplex to LC/AP - F91ER1NB1SNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056804593

Réf. Sonepar

00156680459

Réf. Fournisseur

F91ER1NB1SNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.13 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

autre

pays de fabrication:

ROUMANIE

OS2 1f 1.6mm PC OFNR LC Simplex to LC/AP

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage 1 fibre OS2 1,6 mm, Riser, LC Simplex vers LC/APC, polarité standard, perte d'insertion standard, 2 m

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit