Panduit - OS2 1f 1.6mm PC OFNR SC Simplex to LC/AP - F91ER3NB1SNM009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 9 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056804463
Réf. Sonepar
00156680446
Réf. Fournisseur
F91ER3NB1SNM009
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
9 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.13 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage 1 fibre OS2 1,6 mm, Riser, SC vers LC/APC, polarité standard, perte d'insertion standard, 9 m
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


