Non retournable

Panduit - OS2 1f 3mm PC OFNR SCAPC/SCAPC Std Polar - F913RANANSNM010

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 1f 3mm PC OFNR SCAPC/SCAPC Std Polar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 10 m

  • type de câble - simplex

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056847637

Réf. Sonepar

00156684763

Réf. Fournisseur

F913RANANSNM010

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

10 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.05 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

ROUMANIE

OS2 1f 3mm PC OFNR SCAPC/SCAPC Std Polar

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit