Non retournable

Panduit - OS2 1f 900um PC Buffered SC/APC to Pigt - F91BNANNNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056294042

Réf. Sonepar

00156629404

Réf. Fournisseur

F91BNANNNSNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 1f 900um PC Buffered SC/APC to Pigt

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OS2 de 900 µm sans gaine de câble. Il présente un connecteur SC/APC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 2 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit