Non retournable

Panduit - OS2 1f 900um PC Buffered SC/APC to Pigt - F91BNANNNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 1f 900um PC Buffered SC/APC to Pigt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • longueur - 3 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056475168

Réf. Sonepar

00156647516

Réf. Fournisseur

F91BNANNNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

longueur:

3 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 1f 900um PC Buffered SC/APC to Pigt

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit