Non retournable

Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Plenum - F923PSNSNSNM008

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Plenum

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 8 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983814084

Réf. Sonepar

00156381408

Réf. Fournisseur

F923PSNSNSNM008

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

8 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

ROUMANIE

OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Plenum

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit