Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Plenum - F923PSNSNSNM026

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Plenum

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 26 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983814879

Réf. Sonepar

00156381487

Réf. Fournisseur

F923PSNSNSNM026

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

26 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Plenum

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit