Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S - F923RANANSNM038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 38 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983833672
Réf. Sonepar
00156383367
Réf. Fournisseur
F923RANANSNM038
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
38 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


