Panduit - OS2 288f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8BNM5E5EAAM050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
type de câble - Breakout
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056786813
Réf. Sonepar
00156678681
Réf. Fournisseur
F8BNM5E5EAAM050
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
autre
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


