Panduit - OS2 288f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8BNM5ENNAAM010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
type de câble - Breakout
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056786837
Réf. Sonepar
00156678683
Réf. Fournisseur
F8BNM5ENNAAM010
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
autre

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


