Panduit - OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std - F92ERLNLNSNM022

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 22 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983790111

Réf. Sonepar

00156379011

Réf. Fournisseur

F92ERLNLNSNM022

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

22 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit