Panduit - OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std - F92ERLNLNSNM028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 28 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983790418
Réf. Sonepar
00156379041
Réf. Fournisseur
F92ERLNLNSNM028
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
28 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
douille de protection contre le ployage:
injecté
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


