Panduit - OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std - F92ERLNLNSNM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 15 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983921560
Réf. Sonepar
00156392156
Réf. Fournisseur
F92ERLNLNSNM015
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
15 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement de 2 fibres OS2, LC duplex vers LC duplex, avec câble ascendant (OFNR), câble gainé 16 mm, Std IL 15 mètres

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


