Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P - F92ELLNSNSNM011

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 11 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983740369

Réf. Sonepar

00156374036

Réf. Fournisseur

F92ELLNSNSNM011

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

11 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P
Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit