Non retournable

Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM013

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 13 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983032143

Réf. Sonepar

00156303214

Réf. Fournisseur

F92ELQ1Q1SNM013

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

13 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

CHINE

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit