Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983070015
Réf. Sonepar
00156307001
Réf. Fournisseur
F92ELQ1Q1SNM005
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OS2 avec une gaine de câble de 1,6 mm. Cet élément à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) présente des connecteurs Push-Pull LC, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 5 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


