Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 6 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983070701
Réf. Sonepar
00156307070
Réf. Fournisseur
F92ELQ1Q1SNM006
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
6 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage OS2 2 fibres, LC push-pull vers LC push-pull, homologué sans halogène à faible émission de fumée (LSZH), gaine de 16 mm, PI standard 6 mètres
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


