Non retournable

Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - F92ELQ1Q1SNM009

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 9 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983070862

Réf. Sonepar

00156307086

Réf. Fournisseur

F92ELQ1Q1SNM009

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

9 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

MEXIQUE

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage OS2 2 fibres, LC push-pull vers LC push-pull, homologué sans halogène à faible émission de fumée (LSZH), gaine de 16 mm, PI standard 9 mètres

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit