Non retournable

Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC/APC to LC Duplex - F92ERB1LNSNM004

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 4 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056804517

Réf. Sonepar

00156680451

Réf. Fournisseur

F92ERB1LNSNM004

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

4 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.13 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC/APC to LC Duplex

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage 2 fibres OS2 1,6 mm, Riser, LC APC vers LC Duplex, polarité standard, perte d'insertion standard, 4 m

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit