Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - F92ERLNSNSNM026

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS1

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 26 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983738175

Réf. Sonepar

00156373817

Réf. Fournisseur

F92ERLNSNSNM026

Marque

Panduit

catégorie:

OS1

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

26 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P
Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit